Stanley 89-859 | Máy cắt chéo dài 7-1/2 inch Chiều dài 15/16 inch | 5 phút 39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 89-859 Máy cắt chéo 7-1 / 2 inch Chiều dài 15/16 inch | AE4QBV 5ME39

STANLEY 89-859 Dao cắt chéo Chiều dài 7-1/2 inch Chiều dài 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4QBV Mẫu: 89-859Tham chiếu chéo: 5ME39

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€19.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Xử lý MàuVàng / Đen
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài15 / 16 "
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim cacbon cao
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể7.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030
Quốc giaTH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt chéo STANLEY 89-860 Chiều dài 6-7/8 inch Chiều dài 7/8 inch | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "ĐenNhúng7 / 8 "1"Thép6.875 "€22.97
STANLEY 84-027 Máy cắt chéo 6 inch Chiều dài 15/16 inch | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "Đenergonomic15 / 16 "53 / 64 "Thép6"€12.14
Máy cắt chéo STANLEY 84-028 Chiều dài 7 inch Chiều dài 13/16 inch | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "Đenergonomic13 / 16 "1 7 / 64 "Thép7"€13.11
STANLEY 89-858 Máy cắt chéo 6-3 / 8 inch Chiều dài 13/16 inch | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "ĐenNhúng13 / 16 "3 / 4 "Thép6.375 "€18.66
STANLEY 89-861 Máy cắt chéo 1 inch Chiều dài 1-1 / 16 inch Chiều rộng | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"ĐenNhúng1"1 1 / 16 "Thép8"€29.06
STANLEY 89-862 Dao cắt chéo Chiều dài 10 inch Chiều rộng 1-3/16 inch | AE4QBU 5ME38 89-862--Vàng / Đenergonomic1"1.187 "Thép hợp kim cacbon cao10 "€33.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 89-859 Dao cắt chéo Chiều dài 7-1/2 inch Chiều dài 15/16 inch
€19.74 /đơn vị