Stanley 89-718 | Cờ Lê Kết Hợp Sae Size 1-1/2 Inch | 38wf13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 89-718 Cờ lê kết hợp SAE 1-1 / 2 inch Kích thước | AH8MEB 38WF13

STANLEY Cờ lê kết hợp 89-718 Cỡ SAE 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8MEB Mẫu: 89-718Tham chiếu chéo: 38WF13
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
€50.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể8"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế chống trượt: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
STANLEY 86-844 Cờ lê kết hợp SAE 1-1 / 16 inch Kích thước | AH8MEA 38WF12 86-8441-1 / 16 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY Cờ lê kết hợp 89-718 Cỡ SAE 1-1/2 inch
€50.36 /đơn vị