STANLEY 86-844 Cờ lê kết hợp Cỡ SAE 1-1/16 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết hợp cờ lê |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Góc đầu | 15 Degrees |
Vật chất | Thép |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 15 Degrees |
Chiều dài tổng thể | 8" |
SAE hoặc Metric | SAE |
Kích thước máy | 1-1 / 16 " |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
89-718 | 1.5 " | €50.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.