Stanley 66-090 | Tuốc nơ vít 4 In | 6r533 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 66-090 Tua vít 4 In | AF2CBC 6R533

STANLEY 66-090 Tuốc nơ vít 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2CBC Mẫu: 66-090Tham chiếu chéo: 6R533
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
€12.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate w / Đệm Grip
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều dài chân4"
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânVòng w / Hex Bolster
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 4 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)29.97
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểKết thúcThiết kế xử lýKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
STANLEY 65-902 Tua vít Phillips # 2 x 4 Đen | AF2CAQ 6R489 65-902Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Chrome Shank, Đầu Oxit đenĐệm Grip#2PhillipsPhillips / CrosspointAcetate w / Đệm Grip8.5 "€10.95
STANLEY 65-903 Tua vít Phillips # 3 x 6 Đen | AF2CAR 6R491 65-903Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Chrome Shank, Đầu Oxit đenĐệm Grip#3PhillipsPhillips / CrosspointAcetate w / Đệm Grip10.187 "€15.63
STANLEY 66-088 Tua vít có rãnh 1/4 x 1 1/2 In | AF2CBA 6R529 66-088Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)cơ rômĐệm Grip1 / 4 "Keystone RãnhrãnhAcetate w / Đệm Grip3.437 "€9.24
STANLEY 66-089 Tua vít 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)cơ rômĐệm Grip3 / 16 "Keystone RãnhrãnhAcetate w / Đệm Grip6.75 "€11.27
STANLEY 66-092 Tua vít 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)cơ rômĐệm Grip3 / 8 "Keystone RãnhrãnhAcetate w / Đệm Grip13.625 "€17.31
STANLEY 62-556 Tua vít bỏ túi Phillips # 0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Sơn mài trángErgonomic Tri thùy#0PhillipsPhillips / CrosspointĐa thành phần5.5 "-
RFQ
STANLEY 65-901 Tua vít Phillips # 1x3 Inch Tròn | AJ2JTL 6R487 65-901Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Chrome có đầu Oxit đenĐệm Grip#1PhillipsĐiểm chéo / PhillipsAxetat với tay cầm Vinyl7"€9.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 66-090 Tuốc nơ vít 4 inch
€12.46 /đơn vị