STANLEY 62-556 Tuốc nơ vít bỏ túi Phillips #0x2 1/4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cái vặn vít |
Kết thúc | Sơn mài tráng |
Thiết kế xử lý | Ergonomic Tri thùy |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Chiều dài tổng thể | 5.5 " |
Chiều dài chân | 2.25 " |
Vật liệu chân | Công cụ hợp kim thép |
Hình dạng chân | Tròn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kích thước mẹo | #0 |
Kiểu Mẹo | Phillips |
Nhóm kiểu Mẹo | Phillips / Crosspoint |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.83 |
Mã HS | 8205400000 |
Sản phẩm | Mô hình | Tether có thể | Kết thúc | Thiết kế xử lý | Kích thước mẹo | Kiểu Mẹo | Nhóm kiểu Mẹo | Xử lý vật liệu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-902 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | Đệm Grip | #2 | Phillips | Phillips / Crosspoint | Acetate w / Đệm Grip | 8.5 " | €10.95 | ||
65-903 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | Đệm Grip | #3 | Phillips | Phillips / Crosspoint | Acetate w / Đệm Grip | 10.187 " | €15.63 | ||
66-088 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | cơ rôm | Đệm Grip | 1 / 4 " | Keystone Rãnh | rãnh | Acetate w / Đệm Grip | 3.437 " | €9.24 | ||
66-089 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | cơ rôm | Đệm Grip | 3 / 16 " | Keystone Rãnh | rãnh | Acetate w / Đệm Grip | 6.75 " | €11.27 | ||
66-090 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | cơ rôm | Đệm Grip | 1 / 4 " | Keystone Rãnh | rãnh | Acetate w / Đệm Grip | 8.25 " | €12.46 | ||
66-092 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | cơ rôm | Đệm Grip | 3 / 8 " | Keystone Rãnh | rãnh | Acetate w / Đệm Grip | 13.625 " | €17.31 | ||
65-901 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | Chrome có đầu Oxit đen | Đệm Grip | #1 | Phillips | Điểm chéo / Phillips | Axetat với tay cầm Vinyl | 7" | €9.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.