Stanley 46-123 | Khuôn đúc vuông kết hợp 12 inch | 6r180 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 46-123 Hình vuông kết hợp 12 inch Đúc | AF2BZF 6R180

STANLEY 46-123 Khuôn đúc vuông 12 inch kết hợp

Trong kho
Khoản mục: AF2BZF Mẫu: 46-123Tham chiếu chéo: 6R180
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
€30.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuảng trường kết hợp
Kết thúc lưỡiMạ crom
Chiều dài lưỡi12 "
Vật liệu lưỡiThép
Kết thúcMàu vàng hiển thị cao
Vật liệu đầuDiễn viên chết
Loại đầuSquare
Số lượng các mảnh2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS9017208060
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lưỡiGiá cả
STANLEY 46-012 Kết hợp Hình vuông 12 inch Abs | AF2BZC 6R166 46-012--
RFQ
STANLEY 46-028 Hình vuông kết hợp Sae / metric | AF2BZD 6R171 46-02812 "€21.56
STANLEY 46-222 Hình vuông kết hợp 12 In | AF2BZG 6R185 46-22212 "€18.95
STANLEY 46-131 Hình vuông kết hợp 16 inch | AJ2JTG 6R181 46-13116€35.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 46-123 Khuôn đúc vuông 12 inch kết hợp
€30.74 /đơn vị