STANLEY 33-428L Sae/Thước cuộn hệ mét, 26 Ft. Chiều dài, Thép, Chrome
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thươc dây |
Đai đeo | Có |
Màu lưỡi | cơ rôm |
Chiều dài lưỡi | 26 ft. |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Màu vỏ | cơ rôm |
Trường hợp vật liệu | ABS |
Loại trường hợp | Đóng |
Loại tốt nghiệp | tính bằng / ft. / cm / m |
Tốt nghiệp | 1 / 10 " |
Loại khóa | Trượt |
Loại đo lường | SAE / Metric |
Nổi bật | 7 ft. |
Kiểu Mẹo | Móc 3 đinh tán |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Tốt nghiệp | Đai đeo | Màu lưỡi | cái móc | Loại khóa | Loại đo lường | Đánh dấu Stud | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | Thươc dây | Thứ 16 | Có | Màu vàng | 3 đinh tán | Push Button | SAE | Có | €9.64 | ||
STHT30825 | Thươc dây | Thứ 16 | Có | Màu vàng | 3 đinh tán | Push Button | SAE | Có | €26.99 | ||
33-516 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Màu vàng | - | Trang trình bày Chuyển tiếp | SAE | Có | €16.47 | ||
33-530 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Màu vàng | - | Trang trình bày Chuyển tiếp | SAE | Có | €39.39 | ||
30-305 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Khả năng hiển thị cao Màu vàng với các vạch đen / đỏ | 3 đinh tán | Chuyển tiếp hàng đầu | SAE | Có | €18.26 | ||
33-525 | Thươc dây | 1/16 | Có | Màu vàng | 3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM) | Trượt về phía trước | SAE | Có | €36.29 | ||
33-735 | Thươc dây | 1/16 | Có | Màu vàng | 3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM) | Chuyển tiếp hàng đầu | SAE | Có | €68.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.