Gearwrench 3886 | Tap/die Set Carbon 40 mảnh M3 thành M12 | 3klr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEARWRENCH 3886 Bộ vòi / khuôn Carbon 40 Mảnh M3 đến M12 | AC9VGR 3KLR4

GEARWRENCH 3886 Tap/die Bộ Carbon 40 Mảnh M3 Đến M12

Trong kho
Khoản mục: AC9VGR phần: 3886Tham chiếu chéo: 3KLR4
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
€293.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập và chết
Cắt kích thước17
Loại chết5/8 "và 1" Hex Solid
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh40
SAE hoặc Metricmetric
Phạm vi kích thướcM3 đến M12
Kích thước3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
Kích thước bao gồmM3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
Loại sợimetric
KiểuSố liệu, Ratcheting
UPC082171388620

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước bao gồmLoại sợiKiểuGiá cả
GEARWRENCH 3885 Tap / die Đặt Carbon 40 Piece # 4 To 1/2 In | AC9VGT 3KLR5 3885SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NFPhân số, Ratcheting€320.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEARWRENCH 3886 Tap/die Bộ Carbon 40 Mảnh M3 Đến M12
€293.50 /đơn vị