STANLEY 15-822A Lưỡi Cưa 12 Inch 32 TPI HSS
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cưa sắt |
Chiều dài lưỡi | 12 " |
Bề dày của một thanh gươm | 0.025 " |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 2 " |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Ứng dụng chính | Kim loại |
Răng trên mỗi Inch | 32 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.83 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.