CLIMAX METAL SẢN PHẨM Sê-ri 2CC, Khớp nối kẹp 2 mảnh
Phong cách | Mô hình | Kiểu | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Chiều rộng rãnh then | Max. Mô-men xoắn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CC-125-125-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | 1 / 4 " | 3080 In. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | €219.10 | |
A | 2CC-175-175-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3 / 8 " | 8310 In. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | €386.87 | |
A | 2CC-075-075-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | 3 / 16 " | 1850 In. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | €150.36 | |
A | 2CC-100-100-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 1 "x 1" | 2" | 1 / 4 " | 2470 In. | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | €172.88 | |
A | 2CC-150-150-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3700 In. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | €238.06 | |
A | 2CC-200-200-KW | Loại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa | 2 "x 2" | 3-1 / 4 " | 1 / 2 " | 9500 In. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | €409.91 | |
B | 2CC-200-200 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 2 "x 2" | 3-1 / 4 " | - | 9500 In. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | €345.04 | |
B | 2CC-075-075 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | - | 1850 In. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | €126.14 | |
B | 2CC-100-100 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 1 "x 1" | 2" | - | 2470 In. | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | €143.39 | |
B | 2CC-125-125 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | - | 3080 In. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | €180.25 | |
B | 2CC-150-150 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | - | 3700 In. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | €212.32 | |
B | 2CC-175-175 | Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310 In. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | €336.39 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ tuốc nơ vít chính xác
- Trát bê tông
- Khởi động phích cắm và kết nối
- Bộ truyền động van vùng
- Máy dò hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Chất bôi trơn
- Nhôm
- Lợp
- HARRINGTON Palăng 3 pha cấp thực phẩm NERM-FG
- KETT TOOLS O Nhẫn
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực, Kính, 5 Micron
- GRUVLOK Bộ giảm đồng tâm có rãnh
- EATON Biến tần VSC Series III
- SPECTROLINE Dầu Glo Ultra White Thuốc nhuộm huỳnh quang UV
- BEL-ART - SCIENCEWARE Blades
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, 5HCB, đàn hồi
- LITTLE GIANT Thang mở rộng sợi thủy tinh Hyperlite, có móc cáp