vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Khớp nối thép cứng 2CC-125-125-KW | AF8YLW 29NL52

CLIMAX METAL PRODUCTS Khớp nối 2CC-125-125-KW Thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AF8YLW phần: 2CC-125-125-KWTham chiếu chéo: 29NL52
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
€218.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1-1/4" x 1-1/4"
Dia chi.2-1 / 4 "
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "
Vật chấtThép
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn3080 In.
Bên ngoài Dia.2.25 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước vít1/4-28 x 3/4"
KiểuLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)8.59
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Khớp nối thép cứng 2CC-075-075-KW | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€159.59
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Thép cứng Khớp nối 2CC-100-100-KW | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.2"2"1/4-28 x 5/8"€164.89
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Thép cứng khớp nối 2CC-150-150-KW | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€252.67
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Khớp nối thép cứng 2CC-175-175-KW | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.3"3"5 / 16-24 x 1 "€421.19
CLIMAX METAL SẢN PHẨM 2CC-075-075 Coupling Cứng Thép | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€133.89
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 2CC-100-100 Coupling Thép Cứng | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa1 "x 1"2"-2470 In.2"2"1/4-28 x 5/8"€139.03
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2CC-125-125 Khớp Nối Thép Cứng | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€181.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Khớp nối 2CC-125-125-KW Thép cứng
€218.82 /đơn vị