STANLEY SECURITY SOLUTIONS BẢN LỀ CỬA 641 UL STL FM Bản lề liên tục 7'0" P STL 7 feet Lỗ mộng đầy đủ Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề liên tục |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Áo khoác |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | 3" |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 21 |
Chiều dài đốt ngón tay | 2" |
Độ dày của lá | 0.075 " |
Chiều dài | 7ft. |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Số lớp Stanley | 641 |
Số EDP của Stanley | 161062 |
Chiều rộng | 2.187 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 216.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.72 |
Mã HS | 8302106030 |
Mô hình | Số EDP của Stanley | Màu | Kết thúc | Lỗ trên lá | Chiều dài | Vật chất | Chất liệu ghim | Số lớp Stanley | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641ULSTL80P | 161060 | màu xám | Áo khoác | 20 | 6" | Thép | Thép | 641 | €710.61 | RFQ
|
651 UL FM CỬA bản lề 7'0 "32D STS | 161094 | Satin | Thép không gỉ Satin | 21 | 7ft. | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 651 | €1,188.92 | RFQ
|
651 UL FM DOOR HINGE 7'2 "32D STS | 161095 | Satin | Thép không gỉ Satin | 21 | 7ft. | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 651 | €1,229.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.