STAFFORD MFG WP2L011H Cổ vặn, Loại bản lề, Đường kính 0.690 inch, Thép
Mục: CJ6KNY
phần: WP2L011H
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cổ áo vặn vẹo |
Kích thước lỗ khoan | 11 / 16 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Vật liệu trục vít | Hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP2L014H | 17 / 20 " | 1.750 " | 1 / 2 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L101H | 1-1 / 15 " | 2" | 3 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L105H | 1-1 / 3 " | 2.250 " | 1" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L111H | 1-2 / 3 " | 3" | 1-1 / 4 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
WP2L114H | 1-11 / 12 " | 3.250 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.