Giá treo cảm biến STAFFORD MFG SMA-SB2, Đế loại B, Đế nhỏ, Kích thước 2 inch, Nhôm
khoản mục: CJ6JVU
phần: SMA-SB2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá treo cảm biến |
Kết thúc | Matte |
Lớp | 2024-T351 |
Chiều cao | 2.125 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn lỗ | 4-40 |
tổng chiều dài | 1.250 " |
Tổng chiều rộng | 0.750 " |
Kiểu | Đế nhỏ B, Gắn cố định |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Gắn lỗ | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.