Vòng cổ gắn cảm biến STAFFORD MFG SEN3AM8X1FA, Lỗ có ren 8M x 1, Nhôm
khoản mục: CJ6JUW
phần: SEN3AM8X1FA
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | M8 x 1.0 |
Lớp | 2024-T351 |
Vật chất | Nhôm |
Vít | 4-40 |
Bên ngoài Dia. | 0.813 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 4-40 x 3/8 |
Chiều rộng | 0.250 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEN3AM12X1F | M12 x 1.0 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
SEN3AM18X1F | M18 x 1.0 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
SEN3AM30X1.5F | M30 x 1.5 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.563 " | - | RFQ
|
SEN3AM8X1FB | M8 x 1.0 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.