Vòng tiếp hợp mặt bích STAFFORD MFG FRA1043756500, Lỗ 1-1/4 inch, Đường kính ngoài 6-1/2 inch, Nhôm
khoản mục: CJ6KNU
phần: FRA1043756500
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi vòng |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Lớp | 2024-T351 |
Bên trong Dia. | 2.377 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn lỗ | 1 / 4-20 |
Bên ngoài Dia. | 6.500 " |
Chiều rộng | 0.375 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên trong Dia. | Vật chất | Gắn lỗ | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083753250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 3.250 " | €69.49 | RFQ
|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 4.250 " | - | RFQ
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 5.250 " | - | RFQ
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 3.625 " | €74.21 | RFQ
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 4.625 " | - | RFQ
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 5.625 " | - | RFQ
|
FRL0123754000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | Thép | 1 / 4-20 | 4" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.