Vòng tiếp hợp mặt bích STAFFORD MFG FRL0123754000, Lỗ 3/4 inch, Đường kính ngoài 4 inch, Thép
khoản mục: CJ6KLW
phần: FRL0123754000
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi vòng |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1018 |
Bên trong Dia. | 1.877 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ | 1 / 4-20 |
Bên ngoài Dia. | 4" |
Chiều rộng | 0.375 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Bên trong Dia. | Vật chất | Gắn lỗ | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083753250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 3.250 " | €69.49 | RFQ
|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 4.250 " | - | RFQ
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | Thép | 8-32 | 5.250 " | - | RFQ
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 3.625 " | €74.21 | RFQ
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 4.625 " | - | RFQ
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | Thép | 10-24 | 5.625 " | - | RFQ
|
FRL0123755000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | Thép | 1 / 4-20 | 5" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.