STAFFORD MFG FC1L012 Cổ trục, Gắn mặt, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 3/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ | 1 / 4-20 |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
UPC | 662786026690 |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Gắn lỗ | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1L008 | 0.406 " | 1 / 2 " | 1215 | Thép | 8-32 | 1.125 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €22.95 | RFQ
|
FC1L009 | 0.438 " | 9 / 16 " | 1215 | Thép | 10-24 | 1.313 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | €28.20 | RFQ
|
FC1L010 | 0.438 " | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 10-24 | 1.313 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | €23.77 | RFQ
|
FC1L011 | 0.500 " | 11 / 16 " | 1215 | Thép | 1 / 4-20 | 1.500 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €33.83 | RFQ
|
FC1L100 | 0.500 " | 1" | 1215 | Thép | 1 / 4-20 | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €26.17 | RFQ
|
FC1L102 | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | Thép | 1 / 4-20 | 1.875 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €30.32 | RFQ
|
FC1L104 | 0.500 " | 1-1 / 4 " | 1215 | Thép | 1 / 4-20 | 2.063 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €28.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.