Vỏ khớp nối bảo vệ STAFFORD MFG CC5R010008, Khớp nối ID 5/8 x 1/2 inch
khoản mục: CJ6LEU
phần: CC5R010008
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp khớp nối |
Kích thước lỗ khoan | 5/8 x 1 / 2 |
Chiều dài | 2.563 " |
Vật chất | Cá heo đen |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Sợi chỉ | 1 3 / 4-12 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC5R008008 | 1/2 x 1 / 2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | - | RFQ
|
CC5R010010 | 5/8 x 5 / 8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R012010 | 3/4 x 5 / 8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | RFQ
|
CC5R012012 | 3/4 x 3 / 4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | RFQ
|
CC5R100012 | 1 x 3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R100100 | 1 x 1 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.