STAFFORD MFG ASCL012 Cụm chốt chặn, lỗ khoan 3/4 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dừng lắp ráp cổ áo |
Điều chỉnh Phạm vi | 0.500 " |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Tổng chiều rộng | 2" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Điều chỉnh Phạm vi | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | Thép | 0.875 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | €125.52 | RFQ
|
ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | Thép | 1.125 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €123.17 | RFQ
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 1.313 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | €153.83 | RFQ
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €177.32 | RFQ
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | Thép | 2.063 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €305.78 | RFQ
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €311.12 | RFQ
|
ASCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | Thép | 2.375 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | €175.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.