STAFFORD MFG 8L010KP11 Cổ trục, Rãnh then, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 5/8 inch, Thép, Mạ crom
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Kết thúc | Mạ crom |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.313 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 10-32 x 1/2 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.438 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | - | RFQ
|
8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €26.33 | RFQ
|
8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €27.59 | RFQ
|
8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €28.46 | RFQ
|
8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.91 | RFQ
|
8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.09 | RFQ
|
8L106KP11 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €35.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.