Cổ trục STAFFORD MFG 8C102, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/8 inch, 316SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 8 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.875 " |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
8C002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 5/16 | 0.250 " | €31.40 | RFQ
|
8C003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | €28.79 | RFQ
|
8C004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | €41.77 | RFQ
|
8C005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | €26.94 | RFQ
|
8C006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €32.09 | RFQ
|
8C007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €29.63 | RFQ
|
8C008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €33.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.