M01200.120.0180 | Vít đầu lục giác M12-1.75 X 180mm - Pk10 | 29dh03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01200.120.0180 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Chiều dài 180mm, 10PK | AB8TMG 29DH03

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Dài 180mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TMG phần: M01200.120.0180Tham chiếu chéo: 29DH03 / 156M84

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€41.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
đường kínhM12
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu7.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width19mm
Chiều dài dưới đầu180mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ36mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề36mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.7
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Dài 180mm, 10PK
€41.19 /đóng gói