Vòng cổ trục STAFFORD MFG 6L215P3, Loại vít cố định, Lỗ khoan 2-15/16 inch, Thép
khoản mục: CJ6EYZ
phần: 6L215P3
€90.28 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 2-15 / 16 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | C1026 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 4.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/2-13 x 1/2 |
Kiểu | cao cấp |
Chiều rộng | 1.12 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Lớp | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6L002P3 | 1 / 8 " | Oxit đen | 1215 | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
6L003P3 | 3 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
6L004P3 | 1 / 4 " | Oxit đen | 1215 | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | - | RFQ
|
6L005P3 | 5 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.344 " | - | RFQ
|
6L006P3 | 3 / 8 " | Oxit đen | 1215 | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | - | RFQ
|
6L007P3 | 7 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | RFQ
|
6L008P3 | 1 / 2 " | Oxit đen | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.