STAFFORD MFG 5L108108KPXC Khớp nối mặt bích tay áo chính xác, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/2 inch, Thép
khoản mục: CJ6KLN
phần: 5L108108KPXC
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 2 " |
Kết thúc | Oxit đen |
mặt bích OD | 3.730 " |
Chiều rộng mặt bích | 0.250 " |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ A | 1 / 4-28 |
Gắn lỗ B | 1 / 4 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
tổng chiều dài | 3.750 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | mặt bích OD | Chiều rộng mặt bích | Kích thước rãnh then | Gắn lỗ A | Gắn lỗ B | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32 x 5/8 | - | RFQ
|
5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4 " | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.