Bộ chuyển đổi trục STAFFORD MFG 5ES102REM, Có thể gia công, ID 1-1/8 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp trục |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 8 " |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 2.125 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Trục Dia. | 2-1 / 8 " |
tổng chiều dài | 4.750 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trục Dia. | Kích thước lỗ khoan | Lớp | tổng chiều dài | Kích thước rãnh then | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | €149.21 | RFQ
|
5EL010REMK | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1215 | 3.250 " | 0.188 " | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | €119.45 | RFQ
|
5EL012REMK | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | €147.31 | RFQ
|
5EL014REMK | 1-7 / 8 " | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | €132.20 | RFQ
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Thép | 2" | Thép hợp kim | €168.38 | RFQ
|
5EL102REMK | 2-1 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | €175.03 | RFQ
|
5EL104REMK | 2-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 5" | 1 / 4 " | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | €159.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.