Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5BR100100, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1 x 1 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Lớp | C360 |
Vật chất | Thau |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Mô-men xoắn | 620.00 inch.-Lbs. |
tổng chiều dài | 3" |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Mô-men xoắn | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5BR008008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 75.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | - | RFQ
|
5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 178.13 inch.-Lbs. | 2.250 " | - | RFQ
|
5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 inch.-Lbs. | 2.625 " | - | RFQ
|
5BR104104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 inch.-Lbs. | 3.375 " | - | RFQ
|
5BR108108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 inch.-Lbs. | 3.750 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.