STAFFORD MFG 3S112F Cổ trục có ren, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ có ren 1-3/4-16 inch, SS
khoản mục: CJ6FLC
phần: 3S112F
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 3/4 "-16 |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 3" |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 5 / 16-24 x 1 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.62 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004F | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
3S005F | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
3S006F | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | 0.313 " | - | RFQ
|
3S008F | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | Cường độ cao | 0.375 " | - | RFQ
|
3S010F | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | Cường độ cao | 0.406 " | - | RFQ
|
3S012F | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | Cường độ cao | 0.500 " | - | RFQ
|
3S014F | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | Cường độ cao | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.