Cổ trục STAFFORD MFG 32SM035, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Đường kính 35mm, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 35 mm |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 57mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 18 mm |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 15mm |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
32S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €4.39 | RFQ
|
32S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €4.43 | RFQ
|
32S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €5.25 | RFQ
|
32S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €5.44 | RFQ
|
32S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | €6.11 | RFQ
|
32S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €6.24 | RFQ
|
32S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €6.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.