Cổ trục STAFFORD MFG 32S002, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ 1/8 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 8 " |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 0.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 4-40 x 3/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.250 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
32S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €4.43 | RFQ
|
32S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €5.25 | RFQ
|
32S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €5.44 | RFQ
|
32S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | €6.11 | RFQ
|
32S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €6.24 | RFQ
|
32S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €6.95 | RFQ
|
32S009 | 9 / 16 " | 1.250 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | €7.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.