Cổ trục STAFFORD MFG 32S107H, Loại bản lề, Lỗ khoan 1-7/16 inch, SS
khoản mục: CJ6LRZ
phần: 32S107H
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-7 / 16 " |
Kết thúc | Matte |
Lớp | 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 2.250 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.563 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 0.875 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | - | RFQ
|
32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 1.625 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L100H | 0.500 " | 1" | Oxit đen | A283grC | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 2.250 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | Oxit đen | A283grC | Thép | 2.375 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.