STAFFORD MFG 32S101HPCP Cổ gắn ống, Loại bản lề, Đường kính 1.065 inch, SS
khoản mục: CJ6JJF
Model: 32S101HPCP
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 15 " |
Kích thước lỗ ren dưới cùng | 1 / 4-20 |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Vật liệu trục vít | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011HPCP | 11 / 16 " | 1215 | Thép | 1.500 " | 3 / 8 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | - | RFQ
|
32L014HPCP | 17 / 20 " | 1215 | Thép | 1.750 " | 1 / 2 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | €110.27 | RFQ
|
32L101HPCP | 1-1 / 15 " | 1215 | Thép | 2" | 3 / 4 " | Thép hợp kim | Cường độ cao | - | RFQ
|
32L105HPCP | 1-1 / 3 " | 1215 | Thép | 2.250 " | 1" | Thép hợp kim | Cường độ cao | - | RFQ
|
32L111HPCP | 1-2 / 3 " | 1215 | Thép | 2.500 " | 1-1 / 4 " | Thép hợp kim | Tiểu sử thấp | €119.55 | RFQ
|
32L114HPCP | 1-11 / 12 " | 1215 | Thép | 3" | 1-1 / 2 " | Thép hợp kim | Cường độ cao | €129.46 | RFQ
|
32S011HPCP | 11 / 16 " | 303 | Thép không gỉ | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 thép không gỉ | Tiểu sử thấp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.