Cổ trục STAFFORD MFG 31L106, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-3/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | A283grC |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Nên kinh tê |
Chiều rộng | 0.563 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
31L002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €1.76 | RFQ
|
31L003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.76 | RFQ
|
31L004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.70 | RFQ
|
31L005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | €1.70 | RFQ
|
31L006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | €1.79 | RFQ
|
31L007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €2.08 | RFQ
|
31L008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | €2.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.