Cổ trục STAFFORD MFG 2N212, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 2-3/4 inch, Nylon 6/6
khoản mục: CJ6DXZ
phần: 2N212
€130.72 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 2-3 / 4 " |
Kết thúc | Tự nhiên |
Vật chất | Ni lông 6/6 |
Bên ngoài Dia. | 4.250 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 3 / 8-16 x 1 |
Chiều rộng | 1.12 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2N004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €21.94 | RFQ
|
2N005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €20.68 | RFQ
|
2N006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | €22.28 | RFQ
|
2N007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | €16.40 | RFQ
|
2N008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | €22.18 | RFQ
|
2N009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
2N010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | €28.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.