Cổ trục STAFFORD MFG 2LM018P11, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 18mm, Thép, Mạ crom
khoản mục: CJ6KYB
phần: 2LM018P11
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 18 mm |
Kết thúc | Mạ crom |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 36mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M5 x 0.8 x 16 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 13mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LM003P11 | 3 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Tiểu sử thấp | 9mm | - | RFQ
|
2LM005P11 | 5 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Tiểu sử thấp | 9mm | - | RFQ
|
2LM006P11 | 6 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Tiểu sử thấp | 9mm | - | RFQ
|
2LM008P11 | 8 mm | 18mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Tiểu sử thấp | 9mm | - | RFQ
|
2LM009P11 | 9 mm | 24mm | M3 x 0.5 x 10 mm | Tiểu sử thấp | - | - | RFQ
|
2LM010P11 | 10 mm | 24mm | M3 x 0.5 x 10 mm | Tiểu sử thấp | 9mm | €21.11 | RFQ
|
2LM012P11 | 12 mm | 28mm | M4 x 0.7 x 12 mm | Tiểu sử thấp | 11mm | €22.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.