Vòng đệm trục STAFFORD MFG 1L104AFXK, lỗ khoan 1-1/4 inch, thép
Mục: CJ6KHD
phần: 1L104AFXK
€161.85 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn cổ áo |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
mặt bích OD | 3.480 " |
Chiều rộng mặt bích | 0.406 " |
Lớp | 1117 |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ A | 0.250 " |
Gắn lỗ B | 1 / 4-20 |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1 / 4-28 |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Gắn lỗ B | Kích thước lỗ khoan | mặt bích OD | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Chiều rộng mặt bích | Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | Thép hợp kim | M3 x 0.5 x 8 mm | 19mm | 7.00 mm | 1117 | €102.19 | RFQ
|
1LM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | Thép hợp kim | M3 x 0.5 x 8 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €117.64 | RFQ
|
1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | Thép hợp kim | M3 x 0.5 x 10 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €119.74 | RFQ
|
1LM012AFXK | M4 | 12 mm | 55 mm | Thép hợp kim | M4 x 0.7 x 12 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €117.26 | RFQ
|
1LM016AFXK | M5 | 16 mm | 63 mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 20mm | 6.85 mm | 1117 | €126.48 | RFQ
|
1LM018AFXK | M5 | 18 mm | 63 mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 21mm | 6.85 mm | 1117 | €148.62 | RFQ
|
1LM020AFXK | M5 | 20 mm | 69 mm | Thép hợp kim | M6 x 1.0 x 16 mm | 25mm | 7.94 mm | 1117 | €141.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.