Cổ trục STAFFORD MFG 15S200, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ vuông 2 inch, SS
khoản mục: CJ6FTT
phần: 15S200
€210.74 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 2" |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 4.250 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 3 / 8-24 x 1 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L004 | 1 / 4 " | 1215 | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | €33.39 | RFQ
|
15L005 | 5 / 16 " | 1215 | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | €24.65 | RFQ
|
15L006 | 3 / 8 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €22.64 | RFQ
|
15L007 | 7 / 16 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €21.32 | RFQ
|
15L008 | 1 / 2 " | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €29.50 | RFQ
|
15L009 | 9 / 16 " | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €35.36 | RFQ
|
15L010 | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 2" | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €25.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.