Cổ trục STAFFORD MFG 15L005, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ vuông 5/16 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 16 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.063 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 6-32 x 3/8 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.313 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L004 | 1 / 4 " | 1215 | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | €33.39 | RFQ
|
15L006 | 3 / 8 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €22.64 | RFQ
|
15L007 | 7 / 16 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €21.32 | RFQ
|
15L008 | 1 / 2 " | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €29.50 | RFQ
|
15L009 | 9 / 16 " | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €35.36 | RFQ
|
15L010 | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 2" | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €25.73 | RFQ
|
15L012 | 3 / 4 " | 1215 | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €28.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.