Cổ trục STAFFORD MFG 12S010, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ lục giác 5/8 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 10-32 x 1/2 |
Kiểu | Cường độ cao |
UPC | 662786014185 |
Chiều rộng | 0.406 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L004 | 1 / 4 " | 1215 | Thép | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €25.01 | RFQ
|
12L005 | 5 / 16 " | 1215 | Thép | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | €24.40 | RFQ
|
12L006 | 3 / 8 " | 1215 | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | €21.76 | RFQ
|
12L007 | 7 / 16 " | 1215 | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | €19.30 | RFQ
|
12L008 | 1 / 2 " | 1215 | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | €18.17 | RFQ
|
12L010 | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | €28.50 | RFQ
|
12L012 | 3 / 4 " | 1215 | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €37.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.