STAFFORD MFG 11L010F Cổ trục có ren, Ren LH, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 5/8-8 inch, Thép
khoản mục: CJ6FQV
phần: 11L010F
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 "-8 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.625 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Kiểu | ACME tay trái |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
11L006F | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L007F | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L008F | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L012F | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
11L014F | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
11L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.