Stabila 25360 | Ngư lôi cấp nhôm 10 inch dài 3 lọ | 21ck40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STABILA 25360 Torpedo Level Nhôm dài 10 inch 3 Lọ | AG9PHF 21CK40

STABILA 25360 Torpedo Level Nhôm dài 10 inch 3 lọ

Trong kho
Khoản mục: AG9PHF phần: 25360Tham chiếu chéo: 21CK40
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
€166.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp độ ngư lôi
tính chính xác+/- 0.0625 "
MàuMàu vàng
khung Vật liệuNhôm
Chiều dài10 "
Loại nam châmĐât hiêm
Số rãnh1
Số lọ cấp độ1
Số lượng nam châm2
Số lượng lọ nhỏ1
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính
  • Đọc đầu: Có
  • Số lọ 30 độ: 0
  • Số lọ 45 độ: 1
  • Lọ thắp sáng: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố rãnhGiá cả
STABILA 25100 Torpedo Level Nhôm dài 10 inch 2 Lọ | AG9PGR 21CK24 25100-€96.77
STABILA 25245 Torpedo Level Nhôm dài 10 inch 3 Lọ | AG9PGT 21CK25 252451€122.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STABILA 25360 Torpedo Level Nhôm dài 10 inch 3 lọ
€166.54 /đơn vị