Square D Rfk06h | Bộ Cầu Chì 600vac 60a | 2cr85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cầu chì SQUARE D RFK06H 600VAC 60A | AH2NPA 2CR85

SQUARE D Bộ cầu chì RFK06H 600VAC 60A

Trong kho
Khoản mục: AH2NPA phần: RFK06HTham chiếu chéo: 2CR85
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
€33.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ từ chối cầu chì
dòng điện xoay chiều60A
Lớp cầu chìR
điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: NEMA 2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuMụcKiểuđiện ápGiá cả
Lắp ráp trung tính SQUARE D SN0310 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 đến 100AHội trung lậpRắn240 / 600 VAC€131.03
Lắp ráp trung tính SQUARE D H600SN 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600AHội trung lậpRắn240 / 600 VAC€383.81
SQUARE D SN03 Assembly Trung tính 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 đến 60AHội trung lậpCông tắc an toàn240 / 600 VAC€91.06
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Hạng nặng / Ném đôi | AG9FZZ 1H307 BCAP-Tấm đóng--€5.05
Bộ nối đất SQUARE D DT100SG 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 ĐT100SG200ABộ mặt đất--€67.66
Bộ tiếp đất SQUARE D DT30SG 30A Ném đôi | AG9GAB 1H313 ĐT30SG30ABộ mặt đất---
RFQ
Trung tâm gắn bu lông SQUARE D H050CP 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 đến 1200ATrung tâm Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ cầu chì RFK06H 600VAC 60A
€33.06 /đơn vị