Square D Sn03 | Hội Trung Lập 30a | 6nu11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D SN03 Assembly Trung tính 30a | AG7FWE 6NU11

SQUARE D SN03 Hội trung tính 30a

Trong kho
Khoản mục: AG7FWE phần: SN03Tham chiếu chéo: 6NU11

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€91.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHội trung lập
dòng điện xoay chiều30 đến 60A
KiểuCông tắc an toàn
điện áp240 / 600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8538908080

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: 2 Al / Cu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuMụcKiểuđiện ápGiá cả
Lắp ráp trung tính SQUARE D SN0310 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 đến 100AHội trung lậpRắn240 / 600 VAC€131.03
Lắp ráp trung tính SQUARE D H600SN 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600AHội trung lậpRắn240 / 600 VAC€383.81
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Hạng nặng / Ném đôi | AG9FZZ 1H307 BCAP-Tấm đóng--€5.05
Bộ nối đất SQUARE D DT100SG 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 ĐT100SG200ABộ mặt đất--€67.66
Bộ tiếp đất SQUARE D DT30SG 30A Ném đôi | AG9GAB 1H313 ĐT30SG30ABộ mặt đất---
RFQ
Trung tâm gắn bu lông SQUARE D H050CP 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 đến 1200ATrung tâm Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63
Trung tâm gắn bu lông SQUARE D H100CP 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 đến 1200ATrung tâm Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€116.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D SN03 Hội trung tính 30a
€91.06 /đơn vị