Square D Qou31001021 | Bộ ngắt mạch gắn kết Qou 3p 100a | 2jxl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU31001021 Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU31001021 Qou 3p 100a

Trong kho
Khoản mục: AF9HRJ phần: QOU31001021Tham chiếu chéo: 2JXL1
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
€396.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch đơn vị
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps100
Loại ngắt mạchChuyến đi Shunt
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.96 "
GTIN785901090342
Chiều dài4.45 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây12 AWG
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối thiết bị đầu cuốiLug hộp có rãnh (Dòng và tải)
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)11.3
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)7.59
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU320VH Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Khả năng ngắt cao2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)€828.11
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU3501021 Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50Chuyến đi Shunt2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGLug hộp có rãnh (Dòng và tải)€759.56
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU3601021 Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60Chuyến đi Shunt2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGLug hộp có rãnh (Dòng và tải)€632.24
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU370 Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU3702.25 "70Tiêu chuẩn2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)€231.90
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU3151021 QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Chuyến đi Shunt2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGLug hộp có rãnh (Dòng và tải)€761.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU31001021 Qou 3p 100a
€396.61 /đơn vị