Bộ phận ngắt mạch SQUARE D, 3 cực
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | amps | Loại ngắt mạch | Độ sâu | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | 1.5 " | 20 | Khả năng ngắt cao | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | €828.11 | |
B | QOU370 | 2.25 " | 70 | Tiêu chuẩn | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | €231.90 | |
C | QOU31001021 | 3" | 100 | Chuyến đi Shunt | 2.96 " | 4.45 " | Ngày 2/0 | 12 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải) | €396.61 | |
C | QOU3601021 | 3" | 60 | Chuyến đi Shunt | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải) | €632.24 | |
C | QOU3151021 | 3" | 15 | Chuyến đi Shunt | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải) | €761.87 | |
C | QOU3501021 | 3" | 50 | Chuyến đi Shunt | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải) | €759.56 |
Bộ ngắt mạch đơn vị, 3 cực
Bộ ngắt mạch Square D QOU Series ở cấu hình 3 cực được thiết kế để bảo vệ quá dòng và đóng cắt Trên cả hệ thống điện AC & DC. Các thiết bị ngắt mạch này có cơ chế ngắt mạch để di chuyển cầu dao từ một vị trí từ xa, sử dụng cuộn dây ngắt được cung cấp năng lượng từ một nguồn điện riêng biệt. Chúng có vấu dạng hộp có rãnh được UL liệt kê và chứng nhận CSA để chấp nhận dây dẫn đồng và nhôm rắn / bện. Những bộ ngắt mạch này có vỏ được làm bằng vật liệu cách điện được gia cố bằng thủy tinh để có độ bền điện môi cao. Chỉ báo Visi-Trip cung cấp một chỉ báo trực quan về trạng thái vấp ngã. Bộ ngắt mạch QOU Series có sẵn ở định mức dòng điện tối đa là 100A trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thu thập thông tin không gian và người hâm mộ tầng hầm
- Thiết bị khóa Midget
- Động cơ làm mát bay hơi
- Đệm pallet
- Bộ định vị ăn mòn cốt thép
- Đĩa nhám và đai
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Bộ tản nhiệt Nồi hơi và Phụ kiện
- Dụng cụ gia cố
- Thiết bị cán và ràng buộc
- MUELLER INDUSTRIES Áo thun hai chiều Cleanout
- GRACO Đầu súng phun không khí 0.010 "
- OSG Carbide Bur bên phải, hình nón nhọn
- PARKER Dòng P31D, Van điều khiển không khí thí điểm
- VULCAN HART Lắp ráp bộ dây
- SPEARS VALVES PVC Lớp 125 IPS Chế tạo Phù hợp 30 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x miếng đệm
- SIGNODE Lò xo nén
- MSA Mũ cứng
- FANTECH FIDT Series cách điện Flex Ducts
- BOSTON GEAR Khối gối dòng SH Vòng bi gắn trên lưng cao