Square D Qou150vh | Bộ ngắt mạch gắn thiết bị Qou 1p 50a | 2jwr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU150VH Qou 1p 50a | SAU 9HLY 2JWR2

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU150VH Qou 1p 50a

Trong kho
Khoản mục: AF9HLY phần: QOU150VHTham chiếu chéo: 2JWR2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€158.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch đơn vị
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps50
Loại ngắt mạchKhả năng ngắt cao
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.98 "
Chiều dài4.05 "
Tối đa Xếp hạng AIR22KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)15.11
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước dâyampsLoại ngắt mạchKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngĐánh giá điện áp DCĐộ sâuMụcGiá cả
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU115VH Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Khả năng ngắt caoLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)0.75 "48 VDC2.98 "Bộ ngắt mạch đơn vị€183.83
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU120VH Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Khả năng ngắt caoLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)0.75 "48 VDC2.98 "Bộ ngắt mạch đơn vị€152.78
SQUARE D QOU1201021 Bộ ngắt mạch gắn kết Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20Chuyến đi ShuntLug hộp có rãnh (Dòng và tải)1.5 "48 VDC2.98 "Bộ ngắt mạch đơn vị€146.78
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU125VH Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Khả năng ngắt caoLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)0.75 "48 VDC2.98 "Bộ ngắt mạch đơn vị€140.24
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU130VH Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Khả năng ngắt caoLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)0.75 "48 VDC2.98 "Bộ ngắt mạch đơn vị€85.25
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU180 Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80Tiêu chuẩnLug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược)0.75 "60 VDC2.96 "Bộ ngắt mạch đơn vị€123.19
Cầu dao loại nhỏ SQUARE D QOU110, 10A, 1 cực, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU11014 AWG10Tiêu chuẩnLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)0.75 "48 VDC2.98 "Bu lông trên bộ ngắt mạch€28.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU150VH Qou 1p 50a
€158.59 /đơn vị