Cầu dao thu nhỏ SQUARE D QOU, 1 cực, Giá treo thiết bị
Phong cách | Mô hình | Min. Kích thước dây | amps | Loại ngắt mạch | Kết nối thiết bị đầu cuối | Chiều rộng | Đánh giá điện áp DC | Độ sâu | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU180 | 12 AWG | 80 | Tiêu chuẩn | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược) | 0.75 " | 60 VDC | 2.96 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €314.96 | |
B | QOU1100 | 12 AWG | 100 | Tiêu chuẩn | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược) | 0.75 " | 60 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €343.48 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €163.50 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €144.23 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €152.33 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €157.15 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €184.16 | |
C | QOU1201021 | 14 AWG | 20 | Chuyến đi Shunt | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €355.40 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | Khả năng ngắt cao | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €158.71 | |
D | QOU110 | 14 AWG | 10 | Tiêu chuẩn | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bu lông trên bộ ngắt mạch | €73.26 | |
A | QOU170 | 14 AWG | 70 | Tiêu chuẩn | Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Bộ ngắt mạch đơn vị | €140.87 |
Bộ ngắt mạch thu nhỏ QOU, 1 cực, Giá treo thiết bị
Bộ ngắt mạch Square D QOU Series được thiết kế để bảo vệ quá dòng và đóng cắt trên hệ thống điện AC & DC. Chúng có vỏ được làm bằng vật liệu cách điện được gia cố bằng thủy tinh để cung cấp độ bền điện môi cao và đi kèm với các vấu dạng hộp có rãnh được UL liệt kê và chứng nhận CSA để chấp nhận dây dẫn rắn / bện, nhôm hoặc đồng. Cơ chế ngắt mạch chuyển động ngắt mạch từ một vị trí từ xa, sử dụng cuộn dây chuyển tiếp được cấp năng lượng từ một nguồn điện riêng biệt như điều khiển từ xa. Bộ ngắt mạch QOU Series có sẵn ở định mức dòng điện tối đa là 100A trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảo vệ
- Các công cụ khác về bê tông
- Máy cắt lỗ
- Ép đùn nhôm
- Bộ lọc hút hồ chứa thủy lực
- Bảo vệ đầu
- Ergonomics
- linear Motion
- Van xả
- Thép hợp kim
- WESTWARD Ô hàn
- KLEIN TOOLS Lưỡi công cụ đấm xuống
- KILLARK Kiểm soát ảnh
- BRADY B-7642 Ống bọc dây Polyolefin PermaSleeve HX
- COXREELS Cuộn ống dẫn động bằng lò xo DP Series
- EATON Ổ cắm công tắc giới hạn plug-in hạng nặng E50 Series NEMA
- VESTIL Caddies nâng bánh xe sê-ri R-CAD
- 3M Đĩa lông Roloc
- SALSBURY INDUSTRIES Rào
- LINN GEAR Nhông Loại B, Xích 120