Bộ ngắt mạch bắt vít Square D Qom70vh, 2 P | 5b777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch bu-lông SQUARE D QOM70VH, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D QOM70VH Cầu dao kiểu chốt, 70 A, 240 VAC

Trong kho
Khoản mục: AG7CUV phần: QOM70VHTham chiếu chéo: 5B777
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
€164.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps70
Loại ngắt mạchCầu dao chính
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3.6 "
khung Kích100A / QO
Chiều dài5.6 "
Tối đa Xếp hạng AIR22KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây12 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
UPC785901054719
Chiều rộng5.07 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16.43
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch chính QOM Series phù hợp để sử dụng Với trung tâm tải một pha có thể chuyển đổi được Square D 125 A để bảo vệ thiết bị nhạy cảm khỏi những hư hỏng do quá tải hoặc đoản mạch
  • Có bộ phận cảm biến nhiệt-từ trường để cung cấp bảo vệ giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài với định mức AIR tối đa là 22 kA
  • Kết nối đầu cuối Lug có khả năng chứa dây nhôm hoặc đồng khác nhau, từ 4 đến 2/0 AWG
  • CSA được chứng nhận và UL được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngXếp hạng AICampsĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyđiện ápGiá cả
Cầu dao SQUARE D QOM100VH 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "Ngày 2/012 AWG-€234.06
Cầu dao SQUARE D QOM2150VH 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 km4 AWG-€347.52
Cầu dao SQUARE D QOM2200VH 200 A, 120/240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 km4 AWG-€328.77
Cầu dao SQUARE D QOM125VH 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "Ngày 2/012 AWG-€335.00
Cầu dao SQUARE D QOM2100VH 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 km4 AWG-€528.94
Cầu dao chính SQUARE D QOM2125VH Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 km4 AWG-€527.22
Bộ ngắt mạch loại nhỏ SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€384.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QOM70VH Cầu dao kiểu chốt, 70 A, 240 VAC
€164.33 /đơn vị