Bộ Ngắt Mạch Thu Nhỏ Square D Qob325-1021 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QOB325-1021 Mini Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D Cầu dao mini QOB325-1021, Ngắt điện 120V, 25A, 3P, 10kAIC

Trong kho
Khoản mục: CE6HRR phần: QOB325-1021
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
€547.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
amps25
Loại khungQOB
Số lượng cực3
điện áp240
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.95
Chiều dài tàu (cm)8.43
Chiều rộng tàu (cm)7.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D QOB325-1021 được thiết kế để hạn chế dòng điện qua và cung cấp bảo vệ cho các thành phần hạ nguồn trong các ứng dụng phân phối điện
  • Các chức năng hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài để tránh vấp phải tình trạng quá tải nhẹ và phản ứng chống lại các đợt tăng điện nghiêm trọng cùng một lúc
  • Cơ sở lắp bu lông để dễ lắp đặt và kết nối tấm áp suất để chứa dây đồng / nhôm 14 - 8 AWG
  • Được CSA chứng nhận & được UL liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá điện áp ACampsChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QOB115CAFI Bulong trên cầu dao 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€354.06
SQUARE D QOB120CAFI Bulong trên cầu dao 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€398.21
SQUARE D QOB115VHCAFI Bulông trên cầu dao 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€610.69
SQUARE D QOB120VHCAFI Bulông trên cầu dao 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€771.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB110 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€72.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB115 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€77.37
Cầu dao SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€68.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao mini QOB325-1021, Ngắt điện 120V, 25A, 3P, 10kAIC
€547.39 /đơn vị