<span Class='notranslate'>Square D </span> Qob130hid | Miniature Circuit Breaker, 30a, High Intensity Discharge | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge

Trong kho
Khoản mục: CE6HTX phần: QOB130HIDTham chiếu chéo: 2GLD6
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
€80.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp ACAC 120 / 240V
Thiết bị truyền độngBơi
amps30A
Đánh giá điện áp DC48V DC
Độ sâu2.91 "
khung Kích100A
Loại khungQOB
Chiều dài3.0 "
Tối đa Xếp hạng AIR10kA ở 120 / 240V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.104 độ. F
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.104 độ. F
Min. Kích thước dây14 AWG
Phong cách gắn kếtBolt On
Số lượng cực1
Giai đoạn1
điện áp120
Loại điện ápAC
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D QOB130HID circuit breaker designed to handle high inductive loads and harmonic currents in HID lighting systems
  • Physically interchangeable, thermal-magnetic trip unit to hold the device against high starting inrush currents
  • Bolt-on mount design allows direct mounting on QO Series load centres to reduce the installation downtime

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá điện áp ACampsChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QOB115CAFI Bulong trên cầu dao 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Bulong trên cầu dao 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Bulông trên cầu dao 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Bulông trên cầu dao 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€771.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB110 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€22.81
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB115 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€20.85
Cầu dao SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€23.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge
€80.30 /đơn vị